KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 120x40mm T idom SN022113 - 8584 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057690653
Sonepar cikkszám
SN022113
Gyártói cikkszám
8584 HB
Gyártói típuskód
8584 HB
Szélesség:
120 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
40 mm
Leágazás szélessége:
120 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; Parapetcsat műa tartozék 120x40mm T idom