KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 120x40mm végzáró GT68461 - 8581 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Mélység - 40 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057690622
Sonepar cikkszám
GT68461
Gyártói cikkszám
8581 HB
Gyártói típuskód
8581 HB
Szélesség:
120 mm
Mélység:
40 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa tartozék 120x40mm végzáró