KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 140x60mm takaró GT37041 - 8562 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 140-140 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 60 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622487
Sonepar cikkszám
GT37041
Gyártói cikkszám
8562 HB
Gyártói típuskód
8562 HB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
140-140 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
60 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa tartozék 140x60mm takaró