Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 140x60mm takarókeret SN012047 - 8560-11 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 140x60mm takarókeret SN012047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 110 mm

  • Egységek száma - 2

  • Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló

  • Kivitel - sima

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 44 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057646698

Sonepar cikkszám

SN012047

Gyártói cikkszám

8560-11 HB

Gyártói típuskód

8560-11 HB

Fedél szélessége:

110 mm

Egységek száma:

2

Eszköz fajtája:

csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló

Kivitel:

sima

Szín:

fehér

Hosszúság:

144 mm

Nyílás átmérője:

68 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

belül fekvő

Toldás takaró:

Igen

Feliratmezővel:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa tartozék 140x60mm takarókeret