KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 140x60mm takarókeret SN012048 - 8560-12 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 181 mm
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
56 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057646704
Sonepar cikkszám
SN012048
Gyártói cikkszám
8560-12 HB
Gyártói típuskód
8560-12 HB
Fedél szélessége:
181 mm
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
144 mm
Nyílás átmérője:
68 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa tartozék 140x60mm takarókeret