KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 140x70mm takarókeret GT60893 - 8440-12 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 181 mm
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057644069
Sonepar cikkszám
GT60893
Gyártói cikkszám
8440-12 HB
Gyártói típuskód
8440-12 HB
Fedél szélessége:
181 mm
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
106 mm
Nyílás szélessége:
140 mm
Nyílás magassága:
70 mm
Nyílás átmérője:
68 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
140x70 mm-es; 170x70 mm-es parapetcsatornához