KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 180x60 sík idom GT61090 - 8573 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 180 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622371
Sonepar cikkszám
GT61090
Gyártói cikkszám
8573 HB
Gyártói típuskód
8573 HB
Szélesség:
180 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
60 mm
Fedél részek száma:
1
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa tartozék 180x60 sík idom