KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 20x20 rózsaszín nyírfa sík idom SN021388 - 8623 I1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Szög - 90-90 °
Szín - arany
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021388
Gyártói cikkszám
8623 I1
Gyártói típuskód
8623 I1
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
arany
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Parapetcsat műa tartozék 20x20 rózsaszín nyírfa sík idom