KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 20x20 sík idom GT43506 - 8623 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057610941
Sonepar cikkszám
GT43506
Gyártói cikkszám
8623 HB
Gyártói típuskód
8623 HB
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Parapetcsat műa tartozék 20x20 sík idom