Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 20x20 sötét tölgy sík idom GT58178 - 8623 I2

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 20x20 sötét tölgy sík idom GT58178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 19.2 mm

  • Szélesség - 21.2 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - barna

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057656789

Sonepar cikkszám

GT58178

Gyártói cikkszám

8623 I2

Gyártói típuskód

8623 I2

Magasság:

19.2 mm

Szélesség:

21.2 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

barna

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa tartozék 20x20 sötét tölgy sík idom