KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 60x40 sík idom 10/340 GT24314 - 8653 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057614284
Sonepar cikkszám
GT24314
Gyártói cikkszám
8653 HB
Gyártói típuskód
8653 HB
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Parapetcsat műa tartozék 60x40 sík idom 10/340