KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 90x55 illesztés takaró GT50486 - 8402 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 90-90 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057688070
Sonepar cikkszám
GT50486
Gyártói cikkszám
8402 HB
Gyártói típuskód
8402 HB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
90-90 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Parapetcsat műa tartozék 90x55 illesztés takaró