KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 90x55 külső sarok SN155329 - 8406HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Szimmetrikus - Igen
Anyag - egyéb
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Mélység - 55 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568925534
Sonepar cikkszám
SN155329
Gyártói cikkszám
8406HF HB
Gyártói típuskód
8406HF HB
Szélesség:
90 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
egyéb
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
55 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Parapetcsat műa tartozék 90x55 külső sarok