KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 90x55 T-idom GT50488 - 8404 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057688094
Sonepar cikkszám
GT50488
Gyártói cikkszám
8404 HB
Gyártói típuskód
8404 HB
Szélesség:
90 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
55 mm
Leágazás szélessége:
90 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; Parapetcsat műa tartozék 90x55 T-idom