KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 90x55 takaró elem (gallér) GT63733 - 8407 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Magasság - 55 mm
Csatornaszélesség - 90 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057688124
Sonepar cikkszám
GT63733
Gyártói cikkszám
8407 HB
Gyártói típuskód
8407 HB
Szín:
fehér
Magasság:
55 mm
Csatornaszélesség:
90 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Parapetcsat műa tartozék 90x55 takaró elem (gallér)