KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 90x55 takaró elem (gallér) HF SN143788 - 8407HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 55 mm
Csatornaszélesség - 90 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Önkioltó - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568925541
Sonepar cikkszám
SN143788
Gyártói cikkszám
8407HF HB
Gyártói típuskód
8407HF HB
Magasság:
55 mm
Csatornaszélesség:
90 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Parapetcsat műa tartozék 90x55 takaró elem (gallér) HF