KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék faláttörés takaró GT41359 - 8487 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Magasság - 65 mm
Csatornaszélesség - 160 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057657120
Sonepar cikkszám
GT41359
Gyártói cikkszám
8487 HB
Gyártói típuskód
8487 HB
Szín:
fehér
Magasság:
65 mm
Csatornaszélesség:
160 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa tartozék faláttörés takaró