KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék készülék doboz GT44975 - KP EKE HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057621732
Sonepar cikkszám
GT44975
Gyártói cikkszám
KP EKE HB
Gyártói típuskód
KP EKE HB
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
hordozó gyűrűvel / karral
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa tartozék készülék doboz