KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék PK 120x55D illesztő takaró GT44379 - 8472 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 120-120 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057650596
Sonepar cikkszám
GT44379
Gyártói cikkszám
8472 HB
Gyártói típuskód
8472 HB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
120-120 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat műa tartozék PK 120x55D illesztő takaró