Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék PK 160x65D illesztés takaró GT42323 - 8482 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék PK 160x65D illesztés takaró GT42323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 160-160 mm

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 65 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057657076

Sonepar cikkszám

GT42323

Gyártói cikkszám

8482 HB

Gyártói típuskód

8482 HB

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

160-160 mm

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

65 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Parapetcsat műa tartozék PK 160x65D illesztés takaró