KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék végelem 160x65 GT41320 - 8481 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Mélység - 65 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057657069
Sonepar cikkszám
GT41320
Gyártói cikkszám
8481 HB
Gyártói típuskód
8481 HB
Szélesség:
160 mm
Mélység:
65 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa tartozék végelem 160x65