KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék végelem 210x70 GT73904 - 8491 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Mélység - 70 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057668690
Sonepar cikkszám
GT73904
Gyártói cikkszám
8491 HB
Gyártói típuskód
8491 HB
Szélesség:
210 mm
Mélység:
70 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat műa tartozék végelem 210x70