Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsatorna külső sarok PK130x65D SN102583 - 8226 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsatorna külső sarok  PK130x65D SN102583

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 130 mm

  • Szimmetrikus - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Fedél részek szerelési módja - átfogó

  • Mélység - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568924766

Sonepar cikkszám

SN102583

Gyártói cikkszám

8226 HB

Gyártói típuskód

8226 HB

Szélesség:

130 mm

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Mélység:

65 mm

Fedél részek száma:

1

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

80-100 °

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Parapetcsatorna külső sarok PK130x65D