KOPOS KOLIN - Perforált csatorna -2/42m SX102248 - RK 50X50 HF LD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 50 mm
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Rögzítés módja - fenékperforálás
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057623521
Sonepar cikkszám
SX102248
Gyártói cikkszám
RK 50X50 HF LD
Gyártói típuskód
RK 50X50 HF LD
Magasság:
50 mm
Szélesség:
50 mm
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2025 mm2
Perforált csatorna -2/42m