KOPOS KOLIN - PK 110X65 D belső sarok halogénmentes 2/30db SX082815 - 8215HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568934789
Sonepar cikkszám
SX082815
Gyártói cikkszám
8215HF HB
Gyártói típuskód
8215HF HB
Szélesség:
110 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
65 mm
Fedél részek száma:
1
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
PK 110X65 D belső sarok halogénmentes 2/30db