KOPOS KOLIN - PK 110X65 D T-idom halogénmentes 2/58db SX082818 - 8214HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Fedél részek száma - 1
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Mélység - 65 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568934772
Sonepar cikkszám
SX082818
Gyártói cikkszám
8214HF HB
Gyártói típuskód
8214HF HB
Szélesség:
110 mm
Fedél részek száma:
1
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
65 mm
Leágazás szélessége:
110 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
PK 110X65 D T-idom halogénmentes 2/58db