KOPOS KOLIN - PK110X65D végzáró halogénmentes SN141954 - 8211HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Mélység - 65 mm
Kivitel - szimmetrikus
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141954
Gyártói cikkszám
8211HF HB
Gyártói típuskód
8211HF HB
Szélesség:
110 mm
Mélység:
65 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
PK110X65D végzáró halogénmentes