KOPOS KOLIN - Porcelán sorkapocs SN110021 - KS 2PO10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 2
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.8-10 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110021
Gyártói cikkszám
KS 2PO10
Gyártói típuskód
KS 2PO10
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.8-10 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Furatok középtávolsága:
25 mm
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.8-10 mm2
Szigetelőtest anyaga:
kerámia
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.8-10 mm2
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
20 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
24 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.8-10 mm2
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem