KOPOS KOLIN - Porcelán sorkapocs SN115614 - KS PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.8-6 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115614
Gyártói cikkszám
KS PO
Gyártói típuskód
KS PO
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.8-6 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Furatok középtávolsága:
25 mm
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.8-6 mm2
Szigetelőtest anyaga:
kerámia
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.8-6 mm2
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
20 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
8.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.8-6 mm2
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem