KOPOS KOLIN - QUADRO 2P+f PIN dugalj fekete + gyerekvéd. SX102244 - QP 45X45 C FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - CSN-forma
Szín - fekete
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Névleges áram - 16 A
Rögzítés módja - reteszelő rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595568940919
Sonepar cikkszám
SX102244
Gyártói cikkszám
QP 45X45 C FB
Gyártói típuskód
QP 45X45 C FB
Kivitel:
CSN-forma
Szín:
fekete
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Aktív érintkezők száma (kerek):
1
Jelzőlámpával:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
60-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
38 mm