Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - QUADRO 2P+f PIN dugalj piros + gyerekvéd. SX102243 - QP 45X45 C BB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - QUADRO 2P+f  PIN dugalj piros + gyerekvéd. SX102243

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - CSN-forma

  • Szín - piros

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

  • Névleges áram - 16 A

  • Rögzítés módja - reteszelő rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595568919182

Sonepar cikkszám

SX102243

Gyártói cikkszám

QP 45X45 C BB

Gyártói típuskód

QP 45X45 C BB

Kivitel:

CSN-forma

Szín:

piros

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Aktív érintkezők száma (kerek):

1

Jelzőlámpával:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

60-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

38 mm

QUADRO 2P+f PIN dugalj piros + gyerekvéd.