KOPOS KOLIN - QUADRO 2P+F Schuko dugalj sülly. fehér SN098658 - QS 45X45 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - beépített
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098658
Gyártói cikkszám
QS 45X45 HB
Gyártói típuskód
QS 45X45 HB
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
beépített
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Felirat/jelzés:
nincs
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
60-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
38 mm