KOPOS KOLIN - QUADRO HDMI aljzat SN098655 - QD 45X22.5-HDMI HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - beépített
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098655
Gyártói cikkszám
QD 45X22.5-HDMI HB
Gyártói típuskód
QD 45X22.5-HDMI HB
Kivitel:
egyéb
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
beépített
Csatlakozási mód:
egyéb
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Jelzőlámpával:
Nem
Felirat/jelzés:
nincs
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
22.5 mm
Készülék mélysége:
36 mm