KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x100mm galv horg L=3M int. végz. SN053674 - DZI 60x100 BZNCR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568927866
Sonepar cikkszám
SN053674
Gyártói cikkszám
DZI 60x100 BZNCR
Gyártói típuskód
DZI 60X100 BZNCR
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
4300 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x100mm galv horg L=3M int. végz.