KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x100mm tüzihorganyzott L=3M GT95764 - DZ 60X100 BF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
18 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568903174
Sonepar cikkszám
GT95764
Gyártói cikkszám
DZ 60X100 BF
Gyártói típuskód
DZ 60X100 BF
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
4700 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x100mm galv horg L=3M