KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x150mm galv horg L=3M GT62321 - DZ 60x150 BZNCR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057690158
Sonepar cikkszám
GT62321
Gyártói cikkszám
DZ 60x150 BZNCR
Gyártói típuskód
DZ 60x150 BZNCR
Szélesség:
150 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
7500 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x150mm galv horg L=3M