KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x150mm galv horg L=3M SN079150 - DZI 60x150 BZNCR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
18 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079150
Gyártói cikkszám
DZI 60x150 BZNCR
Gyártói típuskód
DZI 60x150 BZNCR
Szélesség:
150 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
7200 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x150mm galv horg L=3M