Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x200mm rozsdamentes L=3m GT84431 - INOXDZ 60X200 BIX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca  60x200mm rozsdamentes L=3m GT84431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568902832

Sonepar cikkszám

GT84431

Gyártói cikkszám

INOXDZ 60X200 BIX

Gyártói típuskód

INOXDZ 60x200 BIX

Szélesség:

200 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

60 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

4700 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x200mm rozsdamentes L=3m