Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x300mm galv horg 3m SN075846 - DZI 60x300 BZNCR

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x300mm galv horg 3m SN075846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568927897

Sonepar cikkszám

SN075846

Gyártói cikkszám

DZI 60x300 BZNCR

Gyártói típuskód

DZI 60X300 BZNCR

Szélesség:

300 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

60 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

15600 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x300mm galv horg 3m