KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x300mm rozsdamentes L=3m SN108459 - INOXDZ 60X300 BIX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108459
Gyártói cikkszám
INOXDZ 60X300 BIX
Gyártói típuskód
INOXDZ 60X300 BIX
Szélesség:
300 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
4700 mm2
Rácsos kábeltálca 60x300mm rozsdamentes L=3m