KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x500mm galv horg 3m SN075851 - DZI 60x500 BZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568927910
Sonepar cikkszám
SN075851
Gyártói cikkszám
DZI 60x500 BZNCR
Gyártói típuskód
DZI 60X500 BZNCR
Szélesség:
500 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
26800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x500mm galv horg 3m