Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x60mm galv horg L=3M int. végz. SN053676 - DZI 60x60 BZNCR

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca  60x60mm galv horg L=3M int. végz. SN053676

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 60 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568927859

Sonepar cikkszám

SN053676

Gyártói cikkszám

DZI 60x60 BZNCR

Gyártói típuskód

DZI 60x60 BZNCR

Szélesség:

60 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

60 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

2100 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x60mm galv horg L=3M int. végz.