KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x60mm rozsdamentes L=3m GT84432 - INOXDZ 60x60 BIX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 60 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057697249
Sonepar cikkszám
GT84432
Gyártói cikkszám
INOXDZ 60x60 BIX
Gyártói típuskód
INOXDZ 60x60 BIX
Szélesség:
60 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
4700 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x60mm rozsdamentes L=3m