KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca fali konzol 100mm SN186127 - DSDZ 100 ZM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 120 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568940797
Sonepar cikkszám
SN186127
Gyártói cikkszám
DSDZ 100 ZM
Gyártói típuskód
DSDZ 100 ZM
Hosszúság:
120 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Rácsos kábeltálca fali konzol 100mm