Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca fali konzol 300mm SN186129 - DSDZ 300 ZM

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca fali konzol 300mm SN186129

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 320 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568940827

Sonepar cikkszám

SN186129

Gyártói cikkszám

DSDZ 300 ZM

Gyártói típuskód

DSDZ 300 ZM

Hosszúság:

320 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

300-300 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Rácsos kábeltálca fali konzol 300mm