KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca fali konzol 400mm SN186130 - DSDZ 400 ZM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 420 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 400-400 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568940834
Sonepar cikkszám
SN186130
Gyártói cikkszám
DSDZ 400 ZM
Gyártói típuskód
DSDZ 400 ZM
Hosszúság:
420 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
400-400 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Rácsos kábeltálca fali konzol 400mm