KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca középső tartó konzol SN098758 - DZSZ 60X100 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavar nélküli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098758
Gyártói cikkszám
DZSZ 60X100 S
Gyártói típuskód
DZSZ 60x100 S
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Terhelhetőség:
50 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Rácsos kábeltálca középső tartó konzol