KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca középső tartó konzol SN131230 - DZSZ 60x60 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 60-60 mm
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavar nélküli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568930361
Sonepar cikkszám
SN131230
Gyártói cikkszám
DZSZ 60x60 S
Gyártói típuskód
DZSZ 60x60 S
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
60-60 mm
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Terhelhetőség:
50 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Rácsos kábeltálca középső tartó konzol