KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca toldóidom csavar nélkül SN098756 - DZRS/B F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütközőléc
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Igen
Csatlakoztatás fajtája - dugós csatlakozó
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098756
Gyártói cikkszám
DZRS/B F
Gyártói típuskód
DZRS/B F
Kivitel:
ütközőléc
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
dugós csatlakozó
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
60-600 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
51 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
4-4 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb