Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálcához akasztó rozsdamentes SN089666 - INOXDZZ/B BX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálcához akasztó rozsdamentes SN089666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 60-200 mm

  • Kivitel - beakasztott

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csatornarögzítés - csavar nélküli

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089666

Gyártói cikkszám

INOXDZZ/B BX

Gyártói típuskód

INOXDZZ/B BX

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

60-200 mm

Kivitel:

beakasztott

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csatornarögzítés:

csavar nélküli

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Terhelhetőség:

10 N

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek - Rácsos kábeltálcához akasztó rozsdamentes